73,36 €/ Stückexkl. MwSt
87,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 73,36 € | - |
10+ | 62,37 € | 14.99% |
50+ | 58,67 € | 20.02% |
100+ | 55,04 € | 24.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..-2RS |
Serie | CSK..-2RS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 16 mm |
Drehmoment | 17 Nm |
Dynamische Belastung | 7.4 kN |
Statische Belastung | 3.42 kN |
Nut | Ohne |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.07 kg |
Hersteller ID | CSK15-2RS |