Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK PP Serie, CSK20PP, 20mm Innendurchm, 47mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring und Aussenring Passfedernut

  • ERIKS:23782964
  • Hersteller:CSK20PP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,55 €/ Stückexkl. MwSt

81,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

68,55 €

-

10+

58,26 €

15.01%

50+

54,88 €

19.94%

100+

51,43 €

24.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STIEBER
Serie
CSK..PP
Serie
CSK..PP
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Drehmoment
50 Nm
Dynamische Belastung
9.4 kN
Statische Belastung
4.46 kN
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.11 kg
Hersteller ID
CSK20PP