63,79 €/ Stückexkl. MwSt
75,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 63,79 € | - |
10+ | 54,26 € | 14.95% |
50+ | 51,03 € | 20.00% |
100+ | 47,83 € | 25.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..PP |
Serie | CSK..PP |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Drehmoment | 30 Nm |
Dynamische Belastung | 7.9 kN |
Statische Belastung | 3.8 kN |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.07 kg |
Hersteller ID | CSK17PP |