Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, CSK PP Serie, CSK15PP, 15mm Innendurchm, 35mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring und Aussenring Passfedernut

  • ERIKS:23782968
  • Hersteller:CSK15PP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,55 €/ Stückexkl. MwSt

81,57 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

68,55 €

-

10+

58,26 €

15.01%

50+

54,88 €

19.94%

100+

51,43 €

24.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STIEBER
Serie
CSK..PP
Serie
CSK..PP
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Drehmoment
17 Nm
Dynamische Belastung
7.4 kN
Statische Belastung
3.42 kN
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Ja
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Gewicht
0.06 kg
Hersteller ID
CSK15PP