65,95 €/ Stückexkl. MwSt
78,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 65,95 € | - |
10+ | 56,03 € | 15.04% |
50+ | 52,80 € | 19.95% |
100+ | 49,49 € | 24.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..P |
Serie | CSK..P |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Drehmoment | 50 Nm |
Dynamische Belastung | 9.4 kN |
Statische Belastung | 4.46 kN |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.11 kg |
Hersteller ID | CSK20P |