Eriks
STIEBER

STIEBER Fliehkraftabhebender Klemmkörperfreilauf RSRV170

  • ERIKS:13220571
  • Hersteller:RSRV170-
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16.707,24 €/ Stückexkl. MwSt

19.881,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16.707,24 €

-

3+

15.871,87 €

5.00%

5+

15.036,53 €

10.00%

10+

14.201,14 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STIEBER
Serie
RSRV
Serie
RSRV
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
170 mm
Drehmoment
8000 Nm
Nut
Innenring
Gewicht
150 kg
Hersteller ID
RSRV170