2.198,85 €/ Stückexkl. MwSt
2.616,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2.198,85 € | - |
3+ | 2.088,93 € | 5.00% |
5+ | 1.978,98 € | 10.00% |
10+ | 1.869,06 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | RSCI |
Serie | RSCI |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 245 mm |
Breite | 80 mm |
Drehmoment | 8700 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 18.3 kg |
Hersteller ID | RSCI90M |