1.558,76 €/ Stückexkl. MwSt
1.854,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.558,76 € | - |
3+ | 1.480,83 € | 5.00% |
5+ | 1.402,89 € | 10.00% |
10+ | 1.324,94 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | RINZ |
Serie | RINZ |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 74 mm |
Drehmoment | 550 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Ja |
Gewicht | 3.2 kg |
Hersteller ID | RINZ35 |