Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA VD PRO 1080 ESD - Gr. 44 XB Sicherheitssandale S1

  • ERIKS:14132864
  • Hersteller:VD PRO 1080 ESD XB 44
Image 1
EN ISO 20345:2011 S1 SRC - Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh - Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt - Aluminium-Zehenschutzkappe - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Echtleder-Brandsohle - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - VARIO Multiflex® Technologie - Laufsohle TPU Athletic ESD
Zur Liste hinzufügen

107,92 €/ Paarexkl. MwSt

128,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STEITZ SECURA