Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA VD 3800 GORE SST SF - Gr. 42 XB Sicherheitshalbstiefel S3

  • ERIKS:14131873
  • Hersteller:VD 3800 GORE SST SF XB 42
Image 1
VARIO DYNAMICS®
Hoher Sicherheitsschuh aus ultraleichter und glatter Mikrofaser, nahtfreie Schuhkonstruktion. Staublasche, Schaftapplikationen, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX.

  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung

Laufsohle:

  • Perbunan Athletic ESD, schiefergrau
  • Laufsohle mit 3,8 mm Profil
  • Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
  • Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
  • Hitzebeständig bis ca. 220° C

Bestellhinweis

Weite S und XXB auf Anfrage lieferbar. Beachten Sie die Grössentabelle im Anhang zur Bestimmung Ihrer Schuhgrösse und Breite.
Zur Liste hinzufügen

148,20 €/ Paarexkl. MwSt

176,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STEITZ SECURA