

127,30 €/ Paarexkl. MwSt
151,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STEITZ SECURA |
Schuhgröße | 41 |
Breite | XB |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Glattleder |
Farbe | Anthrazit |
Laufsohle | Perbunan VX, anthrazit-grau |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Hitzebeständige Laufsohle | 220°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |