

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STEITZ SECURA |
Serie | STAVANGER Bau GORE II |
Schuhgröße | 43 |
Schuhgröße (UK) | 9 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO |
Breite | NB |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Glattleder |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | Perbunan® Alpine, anthrazit |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Kniehohes Modell | Nein |
14,63 €/ Stückexkl. MwSt
17,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.202620,71 €/ Paarexkl. MwSt
24,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026