

160,97 €/ Paarexkl. MwSt
191,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STEITZ SECURA |
Schuhgröße | 50 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Breite | XB |
Schutzklasse | S1 |
Obermaterial | Mikrofaser kombiniert mit atmungsaktivem Mesh-Gewebe |
Farbe | Schwarz |
Laufsohle | TPU |
Material Zehenschutzkappe | Composite |
Hitzebeständige Laufsohle | 120°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |