

102,60 €/ Paarexkl. MwSt
122,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STEITZ SECURA |
Schuhgröße | 42 |
Norm | EN ISO 20345:2011 SB A E SRC |
Breite | NB |
Schutzklasse | SB |
Obermaterial | Mikrofaser |
Farbe | Anthrazit |
Laufsohle | TPU Dynamics ESD, weiss |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
Hitzebeständige Laufsohle | 120°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |