

102,60 €/ Paarexkl. MwSt
122,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STEITZ SECURA |
Serie | VD 4060 ESD |
Schuhgröße | 40 |
Schuhgröße (UK) | 6.5 |
Ausführung | Clog |
Norm | EN ISO 20345:2011 SB A E SRC |
Breite | XB |
Obermaterial | Glattleder |
Laufsohle | TPU Dynamics ESD, silbergrau |
Antistatisch | Ja |
13,11 €/ Paarexkl. MwSt
15,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.202620,71 €/ Paarexkl. MwSt
24,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.202614,63 €/ Stückexkl. MwSt
17,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026