Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherheits-Halbschuh S2, CP 4310 BOA Größe 46 Breite: XXB

  • ERIKS:14505590
  • Hersteller:CP 4310 BOA XXB 46
Image 1
Produkteigenschaften
  • Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
  • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

Anwendung
  • Modernes anthrazitfarbenes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
  • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
  • BOA® Fit System
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Technische Informationen
  • TPU Competition Sohle ESD, schwarz
  • Laufsohle mit 3 mm Profil
  • Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
  • Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
  • Dämpfende Struktur im Fersenbereich
  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
  • Hitzebeständig bis ca. 120 °C


Bestellhinweis
Weite S und XXB auf Anfrage lieferbar. Beachten Sie die Grössentabelle im Anhang zur Bestimmung Ihrer Schuhgrösse und Breite.
Zur Liste hinzufügen

139,94 €/ Paarexkl. MwSt

166,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STEITZ SECURA