Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Sicherh.Halbstiefel S3, CP 4800 SF 44 NB

  • ERIKS:14506004
  • Hersteller:CP 4800 SF NB 44
Image 1
Modernes dunkelblaues Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung, angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion, Spitzenschutz, mit textilem Durchtrittschutz, metallfreie Konstruktion, gepolsterte Bordüre für mehr Komfort, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD

Größen:  36 – 50
Dämpfung: VARIO REBOUND
Laufsohle: TPU Competition ESD, schwarz
Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz mit 3,0 mm Profil, reduziert Hebelarme, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau, dämpfende Struktur im Fersenbereich, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120 °C

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Zur Liste hinzufügen

113,53 €/ Paarexkl. MwSt

135,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STEITZ SECURA