

236,36 €/ Paarexkl. MwSt
281,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STEITZ SECURA |
Schuhgröße | 46 |
Breite | NB |
Schutzklasse | S3 |
Obermaterial | Glattleder |
Farbe | Schwarz |
Material Zehenschutzkappe | Stahl |
Hitzebeständige Laufsohle | 220°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |