

100,89 €/ Paarexkl. MwSt
120,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STEITZ SECURA |
Schuhgröße | 35 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Breite | XB |
Schutzklasse | S1P |
Obermaterial | Mikrofaser |
Farbe | Blau |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
Hitzebeständige Laufsohle | 120°C |
Antistatisch | Ja |
Gleitschutz | SRC |