

103,84 €/ Paarexkl. MwSt
123,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STEITZ SECURA |
Schuhgröße | 37 |
Norm | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
Breite | NB |
Schutzklasse | S1 |
Obermaterial | Mikrofaser kombiniert mit atmungsaktivem Mesh-Gewebe |
Farbe | Blau |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium |
Hitzebeständige Laufsohle | 120°C |
Antistatisch | Ja |