Eriks
STAUFF

STAUFF Wasserabsorbierende Off-Line-Filter OLSW-1-60-H-B-A-10-V-O-A

  • ERIKS:14737514
  • Hersteller:1010020036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.795,30 €/ Stückexkl. MwSt

3.326,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
OLSW
Typ
Offline-Filtereinheit
Anzahl Filtergehäuse
1
Kennziffer
OLSW-1-60-H-B-A-10-V-O-A
Max. Ölstrom
4.2 l/min
Anschluss
Saugseite G1/2 , Rücklaufseite G1/2
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch
Spannung
230/400 VAC 50Hz
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Zellulose
Filterfeinheit
0.5 µm
Material Dichtung
NBR
Leistung
0.18 kW
Options
Elément d'absorption d'eau, 10µm