Eriks
STAUFF

STAUFF Spin-On-Filterkopf SSF-20L-O-4/4

  • ERIKS:1057025
  • Hersteller:6100023114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,36 €/ Stückexkl. MwSt

32,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
SSF-20L
Typ
Inline
Grösse
20L Saug- /Rücklaufleitung
Kennziffer
SSF-20L-O-4/4
Max. Ölstrom
46/225 l/min
Max. Betriebsdruck
4 bar
Anschluss
1.1/4'' BSP
Ventiltyp
Kein Ventil
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör

10,03 €/ Stückexkl. MwSt

11,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5760-E

  • ERIKS:1054578
  • Manufacturer:1910000992

37,29 €/ Stückexkl. MwSt

44,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5860E

  • ERIKS:1054581
  • Manufacturer:1910000993

53,44 €/ Stückexkl. MwSt

63,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Product Image

STAUFF Filterelement SFC-5810-E

  • ERIKS:1054579
  • Manufacturer:1910000444

26,93 €/ Stückexkl. MwSt

32,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026