Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-088-B24F-140-125-0

  • ERIKS:1058306
  • Hersteller:1910000650
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,72 €/ Stückexkl. MwSt

21,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Grösse
088
Filterfeinheit
125 µm
Max. Ölstrom
140 l/min
Ventiltyp
Kein Ventil
Anschluss
1.1/2'' BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-088-G24-140-125-P-0