Eriks
STAUFF

STAUFF Saugkorb SUS-P-068-B16F-140-060-0

  • ERIKS:1058299
  • Hersteller:1910000464
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,45 €/ Stückexkl. MwSt

16,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Grösse
068
Filterfeinheit
60 µm
Max. Ölstrom
50 l/min
Ventiltyp
Kein Ventil
Anschluss
1'' BSP
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Kennziffer
SUS-068-G16-140-060-P-0