

97,88 €/ Stückexkl. MwSt
116,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Serie | RFB |
Typ | Tankaufbaumontage |
Grösse | 022 |
Kennziffer | RFB-022-O-O-B-G12-V-G16-L10 |
Max. Ölstrom | 75 l/min |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anschluss | 3/4" BSP + Gewindeanschluss Auslass |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Optisch |
Filterelement enthalten | Ja |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 10 µm |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Polyamid glasfaserverstärkt |
Material Dichtung | NBR |