Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-090-O-O-B-U24/2

  • ERIKS:14869127
  • Hersteller:6100286355
Image 1
Zur Liste hinzufügen

221,10 €/ Stückexkl. MwSt

263,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
090
Kennziffer
RF-090-O-O-B-U24/2
Max. Ölstrom
330 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1.7/8" - 12 UN
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR