236,67 €/ Stückexkl. MwSt
281,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Serie | RF |
Typ | Tankaufbaumontage |
Grösse | 070 |
Kennziffer | RF-070-G-10-B-G24/2 |
Max. Ölstrom | 240 l/min |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Anschluss | 1.1/2'' BSP |
Ventiltyp | Kein Ventil |
Mit Verschmutzungsanzeige | Nein |
Filterelement enthalten | Ja |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Werkstoff Filterkopf | Aluminium |
Werkstoff Filtergehäuse | Polyamid glasfaserverstärkt |
Material Dichtung | NBR |