Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-045-O-O-B-U20/2

  • ERIKS:14869100
  • Hersteller:6100286331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

149,63 €/ Stückexkl. MwSt

178,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
045
Kennziffer
RF-045-O-O-B-U20/2
Max. Ölstrom
160 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1.5/8" - 12 UN
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR