Eriks
STAUFF

STAUFF Rücklauffiltergehäuse RF-014-O-O-B-G16/2

  • ERIKS:1057793
  • Hersteller:6100286306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,31 €/ Stückexkl. MwSt

112,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
RF
Typ
Tankaufbaumontage
Grösse
014
Kennziffer
RF-014-O-O-B-G16/2
Max. Ölstrom
60 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
1'' BSP
Ventiltyp
Kein Ventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Nein
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Aluminium
Werkstoff Filtergehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR