Eriks
STAUFF

STAUFF Metall Einfüll- und Belüftungsfilter SMBB-80-S-O-10-B0.35-B-S080-A

  • ERIKS:14735048
  • Hersteller:1910000529
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,76 €/ Stückexkl. MwSt

35,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
SMBB-80
Material
Stahl
Ausführung
Bajonett, 6 Loch Muster
Durchmesser der Kappe
80 mm
Luftfiltereinsatz
10 mu Schaum PUR
Meßstab
Nein
Korb-Option
Ja
Druckbeaufschlagung
Ja, 0,35 bar
Kennziffer
SMBB-80-S-O-10-B0.35-B-S080-A