Eriks
STAUFF

STAUFF Metall Einfüll- und Belüftungsfilter SMBB-80-N-L-10-B0.35-B-S150-A

  • ERIKS:14735036
  • Hersteller:1910002225
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,64 €/ Stückexkl. MwSt

40,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
SMBB-80
Material
Stahl
Ausführung
Bajonett, 6 Loch Muster
Durchmesser der Kappe
80 mm
Luftfiltereinsatz
10 mu Schaum PUR
Meßstab
Nein
Korb-Option
Ja
Druckbeaufschlagung
Ja, 0,35 bar
Kennziffer
SMBB-80-N-L-10-B0.35-B-S150-A