Eriks
STAUFF

STAUFF Luftfilter und Luftentfeuchter mit Rückschlagventil SDBL-096-CV/3

  • ERIKS:14869166
  • Hersteller:6100231807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

187,84 €/ Stückexkl. MwSt

223,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
SDBL
Kennziffer
SDBL-096-CV/3
Grösse
096
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Anschluss
3/4" BSP
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Länge Filterelement
174.5 mm
Außendurchmesser
99 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Ersatz-Trocknermaterial RD-096

  • ERIKS:1058074
  • Manufacturer:1910000491

25,88 €/ Stückexkl. MwSt

30,80 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

46,13 €/ Stückexkl. MwSt

54,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

STAUFF Optische Verschmutzungsanzeige FM

  • ERIKS:1057060
  • Manufacturer:1910000489

61,46 €/ Stückexkl. MwSt

73,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

STAUFF Adapterplatte AP-1

  • ERIKS:1054552
  • Manufacturer:1910000487

77,64 €/ Stückexkl. MwSt

92,39 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026