17,47 €/ Stückexkl. MwSt
20,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Serie | SPB 1/2/3 |
Material | Kunststoff |
Ausführung | Einschraubung |
Durchmesser der Kappe | 70 mm |
Luftfiltereinsatz | 10 mu Schaum PUR |
Anschlüsse | 3/8" BSP |
Meßstab | Nein |
Spritzschutz | Ja |
Korb-Option | Nein |
Druckbeaufschlagung | Ja, 0,35 bar |
Kennziffer | SPB-2-B0.35-10-B06-A |