Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-323.3-PP-DP-AS-M-W10

  • ERIKS:14726506
  • Hersteller:1110029224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,16 €/ Stückexkl. MwSt

3,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
23.3 mm
Gruppe
3
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen