Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle SP-322.5-PA-IS-M-W10

  • ERIKS:14721691
  • Hersteller:1110000640
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,40 €/ Stückexkl. MwSt

4,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
22.5 mm
Gruppe
3
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen