

4,07 €/ Stückexkl. MwSt
4,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 18 mm |
Gruppe | 2 |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Montageart | Anschweißplatte |
Material Anschweißplatte | Stahl phosphatisiert |
Befestigungsart | Deckplatte |
Material Deckplatte | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Material Sicherungsplatte | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Mit Bolzen | Außensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt satzweise verpackt |