Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle GMV-6067-PP-DPAL-AS-M-W13

  • ERIKS:14725963
  • Hersteller:1110015983
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,19 €/ Stückexkl. MwSt

21,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
67 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Tragschienenmutter
Material Tragschienenmutter
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen