

1,45 €/ Stückexkl. MwSt
1,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 9.5 mm |
Gruppe | 1A |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Montageart | Ohne Montagezubehör |
Befestigungsart | Deckplatte |
Material Deckplatte | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Mit Bolzen | Außensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt in Einzelteilen |