Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-030-O-O-B-T-G12-IB-PT024/4

  • ERIKS:14737335
  • Hersteller:6100148866
Image 1
Zur Liste hinzufügen

463,64 €/ Stückexkl. MwSt

551,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
030
Kennziffer
SF-030-O-O-B-T-G12-IB-PT024/4
Max. Ölstrom
110 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Integriertes Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch/Elektrisch
Filterelement enthalten
Nein
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR