Eriks
STAUFF

STAUFF Hochdruckfilter SF-014-G-10-B-T-G12-IB-V/4

  • ERIKS:14737303
  • Hersteller:6100148876
Image 1
Zur Liste hinzufügen

402,26 €/ Stückexkl. MwSt

478,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Serie
SF
Typ
Hochdruckfilter
Grösse
014
Kennziffer
SF-014-G-10-B-T-G12-IB-V/4
Max. Ölstrom
60 l/min
Max. Betriebsdruck
420 bar
Anschluss
3/4" BSP
Ventiltyp
Integriertes Bypassventil
Mit Verschmutzungsanzeige
Optisch mit manuellem Reset
Filterelement enthalten
Ja
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Werkstoff Filterkopf
Sphäroguss
Werkstoff Filtergehäuse
Kaltfließpressstahl
Material Dichtung
NBR