452,17 €/ Stückexkl. MwSt
538,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SS |
Kennziffer | SS-250-B-40-B |
Grösse | 250 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 40 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 326 mm |
Innendurchmesser | 60.2 mm |
Außendurchmesser | 102 mm |