Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-150-K-10-B

  • ERIKS:14736893
  • Hersteller:1020008731
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,94 €/ Stückexkl. MwSt

183,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-150-K-10-B
Grösse
150
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
400 mm
Innendurchmesser
42.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm