Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-150-B-100-B

  • ERIKS:14736882
  • Hersteller:1020008735
Image 1
Zur Liste hinzufügen

246,44 €/ Stückexkl. MwSt

293,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-150-B-100-B
Grösse
150
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
400 mm
Innendurchmesser
42.2 mm
Außendurchmesser
79.8 mm