Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-070-K-10-B

  • ERIKS:14736839
  • Hersteller:1020002912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,93 €/ Stückexkl. MwSt

82,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-070-K-10-B
Grösse
70
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
226 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm