Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-070-B-80-B

  • ERIKS:14044637
  • Hersteller:1020002901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,01 €/ Stückexkl. MwSt

160,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-070-B-80-B
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
80 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
226 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
74 mm