94,12 €/ Stückexkl. MwSt
112,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SS |
Kennziffer | SS-050-K-20-B |
Grösse | 50 |
Material Filterelement | Filterpapier |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 160 mm |
Innendurchmesser | 42.2 mm |
Außendurchmesser | 79.8 mm |