92,82 €/ Stückexkl. MwSt
110,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STAUFF |
Typ | SS |
Kennziffer | SS-022-E-10-B/4 |
Grösse | 22 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 247 mm |
Innendurchmesser | 24.3 mm |
Außendurchmesser | 44.5 mm |