Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-022-E-03-B/4

  • ERIKS:14044620
  • Hersteller:1020017323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,92 €/ Stückexkl. MwSt

131,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-022-E-03-B/4
Grösse
22
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
247 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm