Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-020-E-20-B/4

  • ERIKS:14044618
  • Hersteller:1020024585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,73 €/ Stückexkl. MwSt

86,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-020-E-20-B/4
Grösse
20
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
159 mm
Innendurchmesser
24.3 mm
Außendurchmesser
44.5 mm