Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SS-014-F-05-B/4

  • ERIKS:14736747
  • Hersteller:1020024574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,21 €/ Stückexkl. MwSt

122,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STAUFF
Typ
SS
Kennziffer
SS-014-F-05-B/4
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
97 mm
Innendurchmesser
24.2 mm
Außendurchmesser
53.5 mm